Cacciavite a taglio 1/4″ femmina-6ct 2 mm

Codice art.: 1812556
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1812556
EAN / GTIN 4010886856383
Codice del produttore 1812556
Numero-L L60160 1397

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
Ad azionamento manuale
* Lunghezza non standardizzata

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • diametro 1 [mm]: 12,0
  • Lunghezza inserto: 28,0 mm
  • Inserto Ø 1: 12,0 mm
  • Inserto-Ø Azionamento: 12 mm
  • Larghezza totale [mm]: 12 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 28 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 2
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 16,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello