Porta inserti lungo 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Codice art.: 1811061
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Prolunga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1811061
    EAN / GTIN 4010886852811
    Codice del produttore 1811061
    Numero-L L60160 5830

    Descrizione

    Descrizione:

    Per azionamento manuale
    Impiego con impugnatura multiuso N. 676 o impugnatura dinamometrica N. 2140
    Utilizzo con impugnatura multiuso N. 676

    Proprietà:

    • Esagono di trasmissione [metrico]: 6,3 mm
    • Esagono di trasmissione [pollici]: 1/4″
    • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
    • Lunghezza totale [mm]: 130 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello