Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto e patta
Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penne
Tasche per gambe con patta
Tasche di protezione per ginocchia
Tasche anteriori con cerniera
Aggiungimenti per tasche portachiodi extra rimovibili, tasche portachiodi CORDURA®, vendute separatamente (2183)
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Bretelle elastiche rimovibili
Ghetta antineve con chiusura a strappo e apertura a bottone
Lunghezza della vita posteriore
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, Cuciture nastrate, Foderato
Rafforzamento
Ginocchia rinforzate, Rinforzo sul fondo
Reflex
Dettagli riflettenti
Finitura
Terminale della gamba apribile e regolabile con cerniera chiusura a strappo
Accessori
Articolo 2183
Descrizione:
- Tenersi caldi quando il freddo morde
- Pantalone foderato in materiale antivento e impermeabile
- Il pantalone è dotato di cintura posteriore estesa e di cerniere sui lati che arrivano fino al ginocchio, nonché di una ghetta antineve interna apribile
- Altre buone caratteristiche sono le bretelle elastiche staccabili, bretelle elastiche staccabili e i discreti dettagli riflettenti sulle tasche posteriori e sul lato della gamba
- Certificato secondo la norma EN 342 - indumenti protettivi contro il freddo insieme alle giacche 4886 e 4881, ed EN 343 - indumenti protettivi contro le intemperie
- Tasche per chiodi, articolo 2183, venduto separatamente
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,1
- Certified according to EN 342 when used with art 4460, 4881, 4886, 4989 och 4890