Tronchese con tagliente laterale ∙ 165 mm

Codice art.: 1803M-22
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1803M-22
EAN / GTIN 4000896144945
Codice del produttore 1803M-22
Numero-L L60140 2962

Descrizione

Descrizione:

  • Snodo agevole, senza gioco
  • Snodo chiuso
  • Taglienti temperati ad induzione con sfaccettatura
  • Durezza di taglio: 62 HRC
  • Manici ergonomici in resina sintetica bicomponente HAZET, con paramani (blu/nero)
  • Superficie: lucidata, sabbiata
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 165 mm
  • Peso netto (kg): 0.22 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello