Modulo di distanza vuoto

Codice art.: 1803069
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1803069
EAN / GTIN 4010886852071
Codice del produttore 1803069

Descrizione

Descrizione:

Per carrelli portautensili workster e 2005, banco da lavoro 1504 XL e cassettiera 2430
Modulo in lamiera di acciaio
Misure: L 625 x P 77 x A 40 mm
Dimensioni: L 625 x P 77 x A 40 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 625 mm
  • Altezza totale [mm]: 40 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 77 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello