Tronchese con tagliente laterale ad impulso ∙ 180 mm

Codice art.: 1802M-22
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1802M-22
EAN / GTIN 4000896144525
Codice del produttore 1802M-22
Numero-L L60140 401

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Classe H
(filo armonico, filo in acciaio temperato)
  • Riduzione dello sforzo grazie all’articolazione eccentrica
  • Esecuzione forgiata
  • Snodo agevole, senza gioco
  • Snodo aperto
  • Taglienti temperati ad induzione con sfaccettatura
  • Durezza di taglio: 64 HRC
  • Manici ergonomici in resina sintetica bicomponente HAZET, con paramani (blu/nero)
  • Superficie: lucidata, sabbiata
  • DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 180 mm
  • Peso netto (kg): 0.25 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello