Tronchese con tagliente laterale ad impulso ∙ 160 mm

Codice art.: 1802-11
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1802-11
    EAN / GTIN 4000896006038
    Codice del produttore 1802-11
    Numero-L L60140 1975

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Classe H
    (filo armonico, filo in acciaio temperato)
    • Riduzione dello sforzo grazie all’articolazione eccentrica
    • Esecuzione forgiata
    • Snodo agevole, senza gioco
    • Snodo aperto
    • Taglienti temperati ad induzione con sfaccettatura
    • Durezza di taglio: 64 HRC
    • Manici ergonomici in resina sintetica bicomponente HAZET, con paramani (blu/nero)
    • Superficie: cromata lucido
    • DIN ISO 5749
    • Made in Germany
    • Dimensioni / Lunghezza: 160 mm
    • Peso netto (kg): 0.17 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello