Pinza regolabile cromata 250 mm

Codice art.: 180
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 180
    EAN / GTIN 3148511414996
    Codice del produttore 180
    Numero-L L60130 1103

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto:Ideale per l'accesso difficile: ganasce lunghe e sottiliTrattamento termico delle ganasce: alta resistenza all'usura, durezza 60/62 HRcromato.

    Proprietà:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 30
    • C [mm]: 35
    • E [mm]: 8
    • E1 [mm]: 14
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 58
    • [g]: 320

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello