• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PINZA ISOLATA

Codice art.: 180.VSE
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 180.VSE
EAN / GTIN 3148511415092
Codice del produttore 180.VSE
Numero-L L60130 3272

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza

Proprietà:

  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 85
  • [g]: 360

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello