Carrello portautensili Assistente ∙ 1133 mm x 642 mm x 1020 mm

Codice art.: 179NXXL-8D/619
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179NXXL-8D/619
EAN / GTIN 4000896245185
Codice del produttore 179NXXL-8D/619
Numero-L L60140 5436

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
  • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio - Extra profondo
  • 7 cassetti bassi e 1 alto
  • Completo di assortimento di utensili da 619 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
Superfici di lavoro
  • Superfici di appoggio e di lavoro in acciaio inox nettamente ampliate
  • Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
  • Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
  • Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
Corpo / Maniglia
  • Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
  • Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
  • Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
  • Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
  • Maniglia in acciaio inox spazzolato
Sistema di bloccaggio
  • La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
  • Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
  • 2 livelli di bloccaggio
    • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
    • Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
Sistema di cassetti
  • Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
  • Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
  • Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
  • Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
  • Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
Telaio ad alte prestazioni
  • Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
  • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
  • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
  • Portata totale (dinamica): 750 kg
  • Portata totale (statica): 1000 kg
  • Piano di lavoro: acciaio inox
  • Portata per cassetto: 40 kg
  • Colore: Blu HAZET
  • Dimensioni / Lunghezza: 1167 mm x 642 mm x 1020 mm
  • Cassetti, bassi: 7 x 81 x 870 x 522 mm
  • Cassetti, alti: 1 x 166 x 870 x 522 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 1/2++ (2x)
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero utensili: 619

Fornitura:

Carrello portautensili Assistente 179NXXL-8D/3
Presa multipla 161N-5D
Sportello laterale 179N-21D

Serie di chiavi a bussola 163D-1/148
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E10 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pezzo di ingrandimento 858-1
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer per bit ∙ con dentatura fine 863HPB
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer ∙ con bloccaggio di sicurezza 863HPS
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 868 868-16
Snodo universale 869
Prolunga ∙ flessibile 870
Prolunga ∙ orientabile 871-1 871-4
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-8 900-9 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer ∙ estraibile 916HPLG
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer ∙ con bloccaggio di sicurezza 916HPS
Prolunga 917-3
Prolunga ∙ orientabile 919-1 919-5 919-10
Snodo universale 920
Serie di inserti (Bits) giravite SmartCase 2200SC-1
Adattatore 2250-1

Serie di chiavi a bussola 163D-2/103
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-6 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-3 8801K-4 8801K-5 8801K-6 8801K-7 8801K-8 8801K-9 8801K-10 8801KK-5 8801KK-6 8801KK-7 8801KK-8 8801KK-10
Inserto chiave a bussola con snodo ∙ esagonale 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880G-E8 880G-E10 880G-E12 880G-E14
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880LG-8 880LG-9 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19 880LG-20 880LG-21 880LG-22
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 880TZ-9 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19 880TZ-20 880TZ-21 880TZ-22 880Z-9 880Z-10 880Z-11 880Z-12 880Z-13 880Z-14 880Z-15 880Z-16 880Z-17 880Z-18 880Z-19 880Z-20 880Z-21 880Z-22
Manico a T 8815
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer ∙ con bloccaggio di sicurezza 8816HPS
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-6 8821-20
Prolunga ∙ orientabile 8822-1 8822-3 8822-10
Prolunga ∙ pieghevole 8830

Serie di inserti chiave a bussola per giraviti 163D-3/94
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Inserto chiave a bussola per giraviti 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 986-9
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 986KK-5 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 986KK-12 986L-4 986L-5 986L-6 986L-7 986L-8 986L-9 986L-10 986L-11 986L-12 986L-14 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60 992-T30H 992-T40H 992-T45H 992-T50H 992-T55H
Inserto chiave a bussola per giravite TORX® per le pompe del refrigerante 992SLG-T30
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55

Serie di chiavi a bussola 163D-4/44
Pezzo di ingrandimento 858-1 8858-1
Riduzione 8858-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900LG-10 900LG-12 900LG-13 900LG-14 900LG-15 900LG-16 900LG-17 900LG-18 900LG-19 900LG-21 900LG-22 900LG-24 900LG-27 900LG-30 900LG-32
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 900TZ-10 900TZ-11 900TZ-12 900TZ-13 900TZ-14 900TZ-15 900TZ-16 900TZ-17 900TZ-18 900TZ-19 900TZ-21 900TZ-22 900TZ-24 900TZ-27 900TZ-30
Pezzo di ingrandimento 958-1
Riduzione 958-2
Inserto chiave a bussola per giraviti 985-5 985-6 985-8 985-10 985-12 985-14 985-17 985-19
Riduzione 1058-2

Serie di chiavi a bussola ∙ con impugnatura a T 163D-5/24
Chiave a bussola ∙ con impugnatura a T 428-8 428-10 428-13
Giraviti ∙ con impugnatura a T 828-2 828-2.5 828-3 828-4 828-5 828-6
Utensile per regolazione fari ∙ FORD 828-7
Giraviti ∙ con impugnatura a T 828-8 828-10 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T27 828-T30 828-T40 828-T45

Serie di giraviti 163D-6/53
Giraviti 801NK-35 801NK-55 801NK-80 801NK-PH1 801NK-PH2
Serie di giraviti per elettronica 805/7
Giravite clip 805C-25
Serie di giraviti per elettronica 808/7
Giravite 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-PZ1 810-PZ2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Giravite cercafase 839-1
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H 2116LG/8H

Serie di giraviti 163D-7/24
Giravite HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3 802-T8H 802-T9H 802-T10H 802-T15H 802-T20H 802-T25H 802-T30H
Giravite ∙ a percussione 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3

Serie di pinze 163D-8/13
Pinza universale 760-2
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802-33
Pinza a becchi mezzotondi 1841A-33 1841B-33
Pinza per anelli di sicurezza 1846A-2 1846A-3 1846B-2 1846B-3 1846C-2 1846C-3 1846D-2 1846D-3
Pinza combinata 1850-33

Serie di chiavi 163D-9/42
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-5.5 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19 606-21 606-22 606-24 606-27 606-30 606-32
Serie di adattatori 606/4SPC

Serie di chiavi 163D-10/30
Chiave a forchetta doppia 450N-5X5.5 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X23 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-17X19 630-18X19 630-20X22 630-21X22 630-21X23 630-24X26 630-24X27 630-25X28 630-27X32 630-30X32 630-36X41

Assortimento universale 163D-11/11
Pinza a morsetto ∙ automatica 755-10A
Pinza a morsetto 757-10
Sega per metallo 1980N
Miniarchetti per seghette da metallo 1981
Lima mezzotonda 2119-8
Lima tonda 2120-8
Lima piatta smussata 2122-8
Lima triangolare 2123-8
Lama trapezoidale 2157-07
Coltello a serramanico 2157-1
Spazzola per pinze freni 4968-2

Serie di utensili 163D-12/30
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-7
Scalpello a croce 740-3
Punteruoli 746-2
Cacciaspine 748B-2 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Serie di cacciaspine 751HS/5
Raschietto piatto 824
Martello in resina sintetica ∙ - senza contraccolpo 1953N-40
Asta magnetica 1976-2
Serie di specchi telescopici 1977-2/4
Martello per meccanica BluGuard 2140-50
Mazzuola BluGuard 2142-2
Spessimetro 2147MS
Kit per elettronica 2152N/3
Calibro di precisione 2154-10
Flessometro 2154N-5

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello