Carrello portautensili Assistente ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm

Codice art.: 179NX-8/244
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 179NX-8/244
    EAN / GTIN 4000896223039
    Codice del produttore 179NX-8/244
    Numero-L L60140 4456

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
    • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
    • 8 cassetti bassi
    • Completo di assortimento di utensili da 244 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
    Superfici di lavoro
    • Superfici di appoggio e di lavoro in plastica (179N) e acciaio inox (179NX) nettamente ampliate
    • Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
    • Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
    Corpo / Maniglia
    • Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
    • Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
    • Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
    • Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
    Sistema di bloccaggio
    • La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
    • Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
    • 2 livelli di bloccaggio
      • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
      • Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
    Sistema di cassetti
    • Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
    • Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
    • Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
    • Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
    • Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
    Telaio ad alte prestazioni
    • Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
    • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
    • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
    • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso

    Assistente 179N-6 – 9:
    • Superficie di lavoro in plastica resistente ai solventi
    • Maniglia in metallo, verniciata a polvere in nero
    Assistente 179NX-6 – 8:
    • Superficie di lavoro in acciaio inox
    • Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
    • Maniglia in acciaio inox spazzolato
    • Portata totale (dinamica): 540 kg
    • Portata totale (statica): 1000 kg
    • Piano di lavoro: acciaio inox
    • Portata per cassetto: 25 kg
    • Colore: Blu HAZET
    • Dimensioni / Lunghezza: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
    • Peso netto (kg): 90 kg
    • Cassetti, bassi: 8 x 81 x 522 x 398 mm
    • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
    • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
    • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
    • Numero utensili: 244

    Fornitura:

    Serie di chiavi a bussola 163-181/17
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
    Snodo universale 8820
    Prolunga 8821-3 8821-6 8821-10

    Serie di giraviti ∙ con impugnatura a T 163-182/9
    Giraviti ∙ con impugnatura a T 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30

    Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello 163-210/19
    Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34

    Serie di chiavi / chiavi a bussola 163-211/20
    Chiave a forchetta doppia 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
    Inserto chiave a bussola per giraviti 1010-14 1010-17 1010-19 1010-22
    Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 1012-T60 1012-T80 1012-T100
    Pezzo di ingrandimento 1058-1
    Riduzione 1058-2

    Serie di chiavi a bussola /  giraviti 163-224/57
    Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
    Prolunga 867-2 868
    Snodo universale 869
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
    Manico a T 915
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
    Prolunga 917-5 918-10
    Snodo universale 920
    Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
    Adattatore 2250-1 2304N

    Serie di pinze 163-257/4
    Pinza universale 760-2
    Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-22
    Pinza a becchi mezzotondi 1841MB-33
    Pinza combinata 1850M-22

    Serie di chiavi a doppio anello 163-296/7
    Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-17X19 630-21X22

    Serie di giraviti 163-297/26
    Serie di giraviti ∙ a percussione 810U-1/5
    Serie di giraviti 810/6 810T/6
    Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H

    Assortimento universale 163-372/25
    Chiave a doppio anello ∙ aperto 612N-10X11
    Misuratore profilo pneumatici 666-5
    Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
    Punteruoli 746-1
    Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
    Raschietto piatto 824
    Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-40
    Asta magnetica 1976-2
    Serie di specchi telescopici 1977-2/4
    Martello per meccanica BluGuard 2140-40
    Spessimetro 2147MS
    Kit per elettronica 2152N/3
    Flessometro 2154N-5
    Coltello a serramanico 2157-1
    Spazzola per pinze freni 4968-2

    Serie di giraviti ∙ TORX® 163-380/4
    Giravite Trinamic 803LG-T15 803LG-T20 803LG-T25 803LG-T30

    Serie di chiavi a bussola ∙ con impugnatura a T 163-382/3
    Chiave a bussola ∙ con impugnatura a T 428-8 428-10 428-13

    Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello con cricchetto 163-385/12
    Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19

    Serie di inserti chiave a bussola per giraviti 163-407/35
    Inserto chiave a bussola per giraviti 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
    Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 986-9
    Inserto chiave a bussola per giraviti 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
    Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60

    Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-522X50

    Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-172X50

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello