Carrello portautensili Assistente ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 179NX-8/206 | |
EAN / GTIN | 4000896239375 | |
Codice del produttore | 179NX-8/206 | |
Numero-L | L60140 4891 |
Descrizione
Descrizione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
- Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
- 8 cassetti bassi
- Completo di assortimento di utensili da 204 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
- Superfici di appoggio e di lavoro in plastica (179N) e acciaio inox (179NX) nettamente ampliate
- Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
- Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
- Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
- Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
- Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
- Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
- La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
- Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
- 2 livelli di bloccaggio
- Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
- Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
- Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
- Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
- Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
- Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
- Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
- Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
- 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
- L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
- Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
Assistente 179N-6 – 9:
- Superficie di lavoro in plastica resistente ai solventi
- Maniglia in metallo, verniciata a polvere in nero
- Superficie di lavoro in acciaio inox
- Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
- Maniglia in acciaio inox spazzolato
- Portata totale (dinamica): 540 kg
- Portata totale (statica): 1000 kg
- Piano di lavoro: acciaio inox
- Portata per cassetto: 25 kg
- Colore: Blu HAZET
- Dimensioni / Lunghezza: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso netto (kg): 90 kg
- Cassetti, bassi: 8 x 81 x 522 x 398 mm
- Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
- Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
- Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
- Numero utensili: 206
Fornitura:
Carrello portautensili Assistente 179NX-8
Serie di chiavi a bussola / giraviti 163-224/57
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Snodo universale 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adattatore 2250-1 2304N
Serie di giraviti 163-297/26
Serie di giraviti ∙ a percussione 810U-1/5
Serie di giraviti 810/6 810T/6
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H
Serie di pinze 163-511/4
Pinza universale 760-2
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841MB-33
Pinza combinata 1850M-22
Serie di pinze per anelli di sicurezza 163-531/4
Pinza per anelli di sicurezza 1846A-1 1846A-2 1846C-1 1846C-2
Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello 163-532/21
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Assortimento universale 163-533/20
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19 606-21 606-22 606-24
Spessimetro 2147
Flessometro 2154N-5
Calibro di precisione 2154-10
Chiave dinamometrica 5120-3CT 5122-3CT
Serie di inserti chiave a bussola per giraviti 163-534/37
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 986-9
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 986L-5 986L-6 986L-7 986L-8 986L-9 986L-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-35
Martello per meccanica BluGuard 2140-100
Mazzuola BluGuard 2142-3
Assortimento universale 163-535/18
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Scalpello a croce 740-3
Punzoni 745-2 745A-4
Punteruoli 746-2
Cacciaspine 748A-2 748A-3 748B-4 748B-5 748C-6 748C-8
Pinza a morsetto ∙ automatica 755-10A 755-6A 755-7A
Chiave a catena per filtro olio 2171-8LG
Giratubi 2183-1.5
Spina in ottone 2534
Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello 163-536/15
Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ extra lunga ∙ forma sottile 600LG-10 600LG-11 600LG-12 600LG-13 600LG-14 600LG-15 600LG-16 600LG-17 600LG-18 600LG-19 600LG-21 600LG-22 600LG-24 600LG-27 600LG-30
Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-172X50
Adattatore riduzione 1007S-7/4
Adattatore per avvitatore ad impulso 1003S-1 1003S-07
O-ring 1000S-G1736
Spina di collegamento 1000S-H1736