Carrello portautensili Assistente ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 179NX-7/70KV | |
EAN / GTIN | 4000896235483 | |
Codice del produttore | 179NX-7/70KV | |
Numero-L | L60140 5088 |
Descrizione
Descrizione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
- Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
- 5 cassetti bassi e 2 alti
- Completo di assortimento di utensili da 70 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
- Superfici di appoggio e di lavoro in plastica (179N) e acciaio inox (179NX) nettamente ampliate
- Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
- Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
- Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
- Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
- Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
- Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
- La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
- Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
- 2 livelli di bloccaggio
- Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
- Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
- Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
- Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
- Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
- Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
- Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
- Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
- 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
- L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
- Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
Assistente 179N-6 – 9:
- Superficie di lavoro in plastica resistente ai solventi
- Maniglia in metallo, verniciata a polvere in nero
- Superficie di lavoro in acciaio inox
- Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
- Maniglia in acciaio inox spazzolato
- Portata totale (dinamica): 540 kg
- Portata totale (statica): 1000 kg
- Piano di lavoro: acciaio inox
- Portata per cassetto: 25 kg
- Colore: RAL 3020
- Dimensioni / Lunghezza: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso netto (kg): 90 kg
- Cassetti, bassi: 5 x 81 x 522 x 398 mm
- Cassetti, alti: 2 x 166 x 522 x 398 mm
- Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
- Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
- Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
- Numero utensili: 70
Fornitura:
Carrello portautensili Assistente 179NX-7-RAL3020
Serie di pinze ∙ con isolamento di protezione 163-226/4
Pinza universale ∙ Con isolamento di protezione 759N-2VDE
Tronchese ∙ con isolamento di protezione 1803VDE-22
Pinza a becchi mezzotondi ∙ con isolamento di protezione 1841BVDE-33
Pinza combinata ∙ con isolamento di protezione 1850VDE-22
Serie di giraviti ∙ con isolamento di protezione 163-229/7
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-25 810VDE-30 810VDE-35 810VDE-40 810VDE-PH1 810VDE-PH2 810VDE-PH3
Serie di chiavi a forchetta ∙ con isolamento di protezione 163-542/18
Chiave a forchetta semplice ∙ con isolamento di protezione 450KV-7 450KV-8 450KV-9 450KV-10 450KV-11 450KV-12 450KV-13 450KV-14 450KV-15 450KV-16 450KV-17 450KV-18 450KV-19 450KV-22 450KV-24 450KV-27 450KV-30 450KV-32
Serie di chiavi a bussola ∙ con isolamento di protezione 163-545/41
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880KV-6 880KV-7 880KV-8 880KV-9 880KV-10 880KV-11 880KV-12 880KV-13 880KV-14 880KV-16 880KV-17 880KV-18 880KV-19 880KV-20 880KV-22
Inserto chiave a bussola per giraviti 8801K-5KV 8801K-6KV 8802KV-T10 8802KV-T15 8802KV-T20 8802KV-T25 8802KV-T27 8802KV-T30 8802KV-T40 8802KV-T45 8802KV-T50 8802KV-LG-T10 8802KV-LG-T15 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T25 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T30 8802KV-LG-T40 8802KV-LG-T45 8802KV-LG-T50 8808LG-8KV 8808LG-10KV 8808LG-12KV
Leva a cricchetto reversibile ∙ con isolamento di protezione 8816KV
Prolunga ∙ con isolamento di protezione 8821KV-3 8821KV-5
Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-172X50