Carrello portautensili Assistente ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm

Codice art.: 179NX-7/65ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179NX-7/65ALU
EAN / GTIN 4000896219117
Codice del produttore 179NX-7/65ALU

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
  • Sviluppato in collaborazione con i produttori di autoveicoli
  • Lavorazione di parti di carrozzeria in alluminio con utensili speciali, ad es. su carrozzerie interamente in alluminio e componenti in alluminio di carrozzerie miste
  • Il contrassegno rosso degli utensili segnala agli utilizzatori la speciale possibilità di impiego su materiali in alluminio e misti
  • Carrello portautensili 179NX-7-RAL 3020: 5 cassetti bassi e 2 alti
  • Completo di assortimento di utensili per carrozzeria in alluminio da 65 pezzi
  • Lavorazione di parti di carrozzeria in alluminio con utensili speciali, ad es. su carrozzerie interamente in alluminio e componenti in alluminio di carrozzerie miste
  • Ad es. per AUDI Q7 dal 2015 ∙ A2 (parziale) ∙ A6 dal 2011 ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW Serie 5 ∙ Serie 6 ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV dal 2009 al 2016
    PORSCHE Cayenne dal 2018
    VW Touareg dal 2018
  • Il contrassegno rosso degli utensili segnala agli utilizzatori la speciale possibilità di impiego su materiali in alluminio e misti
Superfici di lavoro
  • Superfici di appoggio e di lavoro in plastica (179N) e acciaio inox (179NX) nettamente ampliate
  • Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
  • Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
Corpo / Maniglia
  • Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
  • Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
  • Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
  • Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
Sistema di bloccaggio
  • La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
  • Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
  • 2 livelli di bloccaggio
    • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
    • Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
Sistema di cassetti
  • Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
  • Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
  • Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
  • Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
  • Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
Telaio ad alte prestazioni
  • Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
  • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
  • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso

Assistente 179N-6 – 9:
  • Superficie di lavoro in plastica resistente ai solventi
  • Maniglia in metallo, verniciata a polvere in nero
Assistente 179NX-6 – 8:
  • Superficie di lavoro in acciaio inox
  • Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
  • Maniglia in acciaio inox spazzolato
  • Portata totale (dinamica): 540 kg
  • Portata totale (statica): 1000 kg
  • Piano di lavoro: acciaio inox
  • Portata per cassetto: 25 kg
  • Colore: RAL 3020
  • Dimensioni / Lunghezza: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Peso netto (kg): 90 kg
  • Cassetti, bassi: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Cassetti, alti: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
  • 65 pezzi, contenuto:
  • 2 pinze a morsetto, sottili, ganasce dritte
  • 2 pinze a morsetto, sottili, una ganascia piegata
  • 2 pinze a morsetto, una ganascia orientabile, lunghezza: 250 mm
  • 3 pinze a morsetto, ad apertura parallela, lunghezza: 250 mm
  • 4 pinze a morsetto, forma della bocca combinata, lunghezza: 190 mm
  • 1 pinza a morsetto universale, lunghezza: 300 mm
  • 1 pinza universale, lunghezza: 250 mm
  • 1 leva di smontaggio, lunghezza: 250 mm
  • 1 raschietto angolare con lama, intercambiabile
  • 1 tenaglia per ferraioli e cementisti, lunghezza: 250 mm
  • 4 tassi per carrozzieri diversi
  • 2 ferri a cucchiaio, diverse lunghezze
  • 1 piegaferri, acciaio speciale con inserto in pelle
  • 1 pinza scanalatrice, piegata a 45°
  • 1 portalime per carrozzeria, in legno, piatto
  • 1 portalime per carrozzeria, in legno, mezzotondo
  • 2 lime per carrozzieri diverse
  • 1 lima per carrozzieri (350 x 430 mm), fine
  • 1 lima per carrozzieri (350 x 430 mm), grossa
  • 1 martello per carrozzieri
  • 1 martello in alluminio
  • 6 martelli morbidi in resina sintetica diversi
  • 1 scalpello per carrozzieri, larghezza lama 26 mm
  • 1 cesoia per lamiere, taglio a sinistra
  • 1 cesoia per lamiere, taglio a destra
  • 1 pinza perforatrice/per punzonare, lunghezza 300 mm
  • 1 spazzola metallica
  • 1 martello per meccanica, 300 g
  • 1 martello per meccanica, 500 g
  • 1 martello per calderai e lattonieri
  • 2 pinze per cilindretti, piccole
  • 2 pinze per cilindretti, grandi
  • 1 ago di tracciamento, 240 mm
  • 1 righello, piatto, 500 mm
  • 1 flessometro, 5 m
  • 1 asta magnetica, flessibile
  • 1 utensile prensile
  • 1 serie di punteruoli per punzonatura, 6 pezzi
  • 2 sergenti
  • Numero utensili: 65

Fornitura:

Carrello portautensili Assistente 179NX-7-RAL3020
Serie di divisori 161T-179N/4
Tappetino antiscivolo 180-38
Tasso per carrozzieri 1917N ∙ 1919N ∙ 1921
Lima per carrozzieri 1934-1 ∙ 1934-7
Cesoia per lamiere per carrozzieri 1961L-2 ∙ 1961R-2
Utensile prensile 1975
Asta magnetica 1976
Punta per tracciare 2150
Flessometro 2154N-5

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello