Carrello portautensili Assistente ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm

Codice art.: 179NX-7/137
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179NX-7/137
EAN / GTIN 4000896224463
Codice del produttore 179NX-7/137
Numero-L L60140 5276

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
  • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
  • 5 cassetti bassi e 2 alti
  • Completo di assortimento di utensili da 137 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
Superfici di lavoro
  • Superfici di appoggio e di lavoro in plastica (179N) e acciaio inox (179NX) nettamente ampliate
  • Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
  • Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
Corpo / Maniglia
  • Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
  • Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
  • Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
  • Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
Sistema di bloccaggio
  • La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
  • Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
  • 2 livelli di bloccaggio
    • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
    • Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
Sistema di cassetti
  • Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
  • Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
  • Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
  • Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
  • Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
Telaio ad alte prestazioni
  • Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
  • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
  • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso

Assistente 179N-6 – 9:
  • Superficie di lavoro in plastica resistente ai solventi
  • Maniglia in metallo, verniciata a polvere in nero
Assistente 179NX-6 – 8:
  • Superficie di lavoro in acciaio inox
  • Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
  • Maniglia in acciaio inox spazzolato
  • Portata totale (dinamica): 540 kg
  • Portata totale (statica): 1000 kg
  • Piano di lavoro: acciaio inox
  • Portata per cassetto: 25 kg
  • Colore: Blu HAZET
  • Dimensioni / Lunghezza: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Peso netto (kg): 90 kg
  • Cassetti, bassi: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Cassetti, alti: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero utensili: 137

Fornitura:

Carrello portautensili Assistente 179NX-7

Serie di chiavi a bussola 163-138/77
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pezzo di ingrandimento 858-1
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-17 903SLG-19
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Prolunga ∙ orientabile 919-1
Snodo universale 920
Pezzo di ingrandimento 958-1
Riduzione 958-2
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17

Serie di giraviti 163-141/31
Giravite HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Giraviti 801NK-55 801NK-PH2
Giravite Trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H

Serie di chiavi 163-374/27
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32

Chiave dinamometrica 5122-3CT

Avvitatore ad impulso ∙ extra corto 9012M-1

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello