Banco da lavoro mobile ∙ 1150 mm x 600 mm x 964 mm

Codice art.: 179NW-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179NW-8
EAN / GTIN 4000896222933
Codice del produttore 179NW-8
Numero-L L60140 4646

Descrizione

Descrizione:

  • Spazio di stivaggio maggiore rispetto al modello precedente
  • 8 x cassetti bassi
  • Vano scaffali richiudibile con 2 vaschette portaoggetti
  • Superficie di lavoro in betulla Multiplex da 30 mm, lubrificata, intercambiabile
  • Incluso ripiano intermedio regolabile in 9 posizioni e sportello fisso
  • Il passacavo sulla parete posteriore consente ad esempio di caricare gli apparecchi a batteria anche con lo sportello chiuso
  • Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
  • Pannello forato aggiuntivo del supporto portautensili, ad es. HAZET 112-230
  • Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
  • Montaggio morsa flessibile (davanti, destra, sinistra), ad esempio HAZET 2175N in base alle specifiche della maschera di foratura
  • Telaio:
    • Grandi ruote extra resistenti (⌀ 125 mm) con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
    • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento
      , il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
    • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
    • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
  • Sistema di bloccaggio:
    • Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
    • La serratura collocata al centro (bloccaggio centrale con serratura a cilindro) chiude contemporaneamente lo sportello e i cassetti
    • Basta solo una chiave per chiudere contemporaneamente sportello e cassetti (fornitura: 2 chiavi)
    • La rotazione a 180° impedisce che la chiave si spezzi
    • Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera – Autorientranti
  • 1 cassetto per carichi pesanti, capacità di carico 40 kg, alto 166 mm
    6 cassetti, capacità di carico 25 kg, alti 81 mm
    2 vaschette portaoggetti nello scaffale, sopra: 15 kg / sotto: 35 kg
  • Portata totale (dinamica): 750 kg
  • Portata totale (statica): 1000 kg
  • Piano di lavoro: Betulla Multiplex, sostituibile
  • Colore: Blu HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Peso netto (kg): 120 kg
  • Cassetti, bassi: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello