Banco da lavoro mobile

Codice art.: 179NW-7/314
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179NW-7/314
EAN / GTIN 4000896250493
Codice del produttore 179NW-7/314

Descrizione

Descrizione:

  • Spazio di stivaggio maggiore rispetto al modello precedente
  • 6 cassetti bassi e 1 cassetto alto per carichi pesanti
  • Vano scaffali richiudibile con 2 vaschette portaoggetti
  • Completo di assortimento di utensili da 314 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
  • Superficie di lavoro in betulla Multiplex da 30 mm, lubrificata, intercambiabile
  • Incluso ripiano intermedio regolabile in 9 posizioni e sportello fisso
  • Il passacavo sulla parete posteriore consente ad esempio di caricare gli apparecchi a batteria anche con lo sportello chiuso
  • Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
  • Pannello forato aggiuntivo del supporto portautensili, ad es. HAZET 112-230
  • Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
  • Montaggio morsa flessibile (davanti, destra, sinistra), ad esempio HAZET 2175N in base alle specifiche della maschera di foratura
  • Telaio:
    • Grandi ruote extra resistenti (⌀ 125 mm) con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
    • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento
      , il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
    • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
    • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
  • Sistema di bloccaggio:
    • Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
    • La serratura collocata al centro (bloccaggio centrale con serratura a cilindro) chiude contemporaneamente lo sportello e i cassetti
    • Basta solo una chiave per chiudere contemporaneamente sportello e cassetti (fornitura: 2 chiavi)
    • La rotazione a 180° impedisce che la chiave si spezzi
    • Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera – Autorientranti
  • 1 cassetto per carichi pesanti, capacità di carico 40 kg, alto 166 mm
    6 cassetti, capacità di carico 25 kg, alti 81 mm
    2 vaschette portaoggetti nello scaffale, sopra: 15 kg / sotto: 35 kg
  • Portata totale (dinamica): 750 kg
  • Portata totale (statica): 1000 kg
  • Piano di lavoro: Betulla Multiplex, sostituibile
  • Colore: Blu HAZET
  • Dimensioni / Lunghezza: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Cassetti, bassi: 6 x 81 x 522 x 398 mm
  • Cassetti, alti: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero utensili: 314

Fornitura:

Assortimento universale 163-372/25
Chiave a doppio anello ∙ aperto 612N-10X11
Misuratore profilo pneumatici 666-5
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Raschietto piatto 824
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-40
Asta magnetica 1976-2
Serie di specchi telescopici 1977-2/4
Martello per meccanica BluGuard 2140-40
Spessimetro 2147MS
Kit per elettronica 2152N/3
Flessometro 2154N-5
Coltello a serramanico 2157-1
Spazzola per pinze freni 4968-2

Serie di chiavi a bussola 163-513/122
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810SPC-6.3
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 8821-6 8821-10
Riduzione 8858-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Snodo universale 920
Riduzione 958-2 1058-2
Serie di bit 2240N/51
Adattatore 2250-1

Serie di chiavi 163-525/40
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

Serie di giraviti 163-526/41
Giraviti 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Giravite ∙ a percussione 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H 2116LG/8H

Serie di inserti chiave a bussola per giraviti 163-609/61
Pinza universale 760-2
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 986-9
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-6 990LG-8 990LG-9 990LG-10 990LG-12 990LG-14 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Inserto chiave a bussola per giravite TORX® per le pompe del refrigerante 992SLG-T30
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55
Pinza combinata 1850M-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841MB-33
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-22

Cassetta di punte elicoidali 2128N-1

Banco da lavoro mobile 179NW-7

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello