Carrello portautensili Assistente ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

Codice art.: 179N-8-RAL7021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179N-8-RAL7021
EAN / GTIN 4000896220311
Codice del produttore 179N-8-RAL7021
Numero-L L60140 4486

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
  • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
  • 7 cassetti bassi e 1 alto
  • Colore RAL 7021 (grigio nerastro)
Superfici di lavoro
  • Superfici di appoggio e di lavoro in plastica (179N) e acciaio inox (179NX) nettamente ampliate
  • Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
  • Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
Corpo / Maniglia
  • Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
  • Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
  • Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
  • Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
Sistema di bloccaggio
  • La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
  • Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
  • 2 livelli di bloccaggio
    • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
    • Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
Sistema di cassetti
  • Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
  • Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
  • Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
  • Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
  • Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
Telaio ad alte prestazioni
  • Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
  • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
  • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso

Assistente 179N-6 – 9:
  • Superficie di lavoro in plastica resistente ai solventi
  • Maniglia in metallo, verniciata a polvere in nero
Assistente 179NX-6 – 8:
  • Superficie di lavoro in acciaio inox
  • Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
  • Maniglia in acciaio inox spazzolato
  • Portata totale (dinamica): 540 kg
  • Portata totale (statica): 1000 kg
  • Piano di lavoro: in resina sintetica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate
  • Portata per cassetto: 25 kg
  • Colore: RAL 7021
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Peso netto (kg): 90 kg
  • Cassetti, bassi: 7 x 81 x 522 x 398 mm
  • Cassetti, alti: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello