Carrello portautensili Assistente ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

Codice art.: 179N-8-2700/296
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179N-8-2700/296
EAN / GTIN 4000896220298
Codice del produttore 179N-8-2700/296
Numero-L L60140 4499

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Organizzazione efficiente gli utensili durante gli spostamenti
  • Carrello portautensili MERCEDES-BENZ
  • 7 cassetti bassi e 1 alto
  • Incluso assortimento di utensili da 296 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
Superfici di lavoro
  • Superfici di appoggio e di lavoro in plastica (179N) e acciaio inox (179NX) nettamente ampliate
  • Superficie di lavoro completamente impermeabilizzata che protegge l’interno del carrello dalla fuoriuscita di liquidi
  • Interfacce integrate nella superficie di lavoro per accessori come supporti PC e sopralzi modulari
Corpo / Maniglia
  • Esecuzione estremamente robusta grazie alla struttura a parete doppia
  • Struttura del corpo completamente saldata per il duro lavoro quotidiano in officina
  • Protezione degli angoli sfiancata ottimizzata su tutti e quattro gli angoli con resistente protezione antiurto grazie al sistema di ammortizzamento interno
  • Maniglia con ergonomia ottimizzata per una migliore maneggiabilità
Sistema di bloccaggio
  • La serratura laterale in posizione ergonomica più facile da usare protegge la chiave e la serratura contro i danneggiamenti
  • Bloccaggio in posizione di massima sicurezza con tecnologia di chiusura centralizzata per una protezione ottimale dei propri oggetti
  • 2 livelli di bloccaggio
    • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
    • Doppio dispositivo antiribaltamento per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento
Sistema di cassetti
  • Cassetti autorientranti con bloccaggio reciproco per impedire l’apertura involontaria
  • Estraibili al 100% con guide telescopiche su cuscinetti a sfera
  • Design dei cassetti per un utilizzo ottimale dello spazio interno
  • Finiture esterne dei cassetti ottimizzate per una migliore maneggevolezza
  • Rivestimento antisporco dei cassetti facile da pulire
Telaio ad alte prestazioni
  • Grandi ruote extra resistenti con cuscinetti a sfera di precisione e corona sferica doppia nel cuscinetto oscillante, per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento, il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti, ad es. su superfici oblique
  • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
  • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso

Assistente 179N-6 – 9:
  • Superficie di lavoro in plastica resistente ai solventi
  • Maniglia in metallo, verniciata a polvere in nero
Assistente 179NX-6 – 8:
  • Superficie di lavoro in acciaio inox
  • Protezione speciale grazie ai pregiati cappucci terminali in plastica
  • Maniglia in acciaio inox spazzolato
  • Portata totale (dinamica): 540 kg
  • Portata totale (statica): 1000 kg
  • Piano di lavoro: in resina sintetica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate
  • Portata per cassetto: 25 kg
  • Colore: Blu HAZET
  • Dimensioni / Lunghezza: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Peso netto (kg): 90 kg
  • Cassetti, bassi: 7 x 81 x 522 x 398 mm
  • Cassetti, alti: 1 x 166 x 522 x 398 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3+
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero utensili: 296

Fornitura:

Carrello portautensili Assistente 179N-8

Serie di chiavi a bussola 163-118/57
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 900Z-10 900Z-11 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-20 900Z-21 900Z-22 900Z-23 900Z-24 900Z-26 900Z-27 900Z-28 900Z-30 900Z-32 900Z-34
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga ∙ orientabile 919-5 919-10
Snodo universale 920
Prolunga ∙ orientabile 919-1

Serie di inserti chiave a bussola per giraviti 163-119/23
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Assortimento universale 163-120/24
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Pinza universale 760-2
Giraviti 801NK-55 801NK-PH2
Giravite Trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-PH3
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841MB-33
Pinza combinata 1850M-22
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H
Martello per meccanica BluGuard 2140-50

Serie di pinze 163-121/4
Pinza a morsetto ∙ automatica 755-10A
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-33
Tronchese con tagliente laterale 1803M-11
Pinza a becchi mezzotondi 1841MA-11

Serie di chiavi a bussola ∙ con impugnatura a T 163-122/3
Chiave a bussola ∙ con impugnatura a T 428-8 428-10 428-13

Serie di pinze per anelli di sicurezza 163-124/4
Pinza per anelli di sicurezza 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Alloggiamento in schiuma espansa morbida bicomponente ∙ vuoto 163-130L

Serie di chiavi a bussola 163-131/8
Pezzo di ingrandimento 858-1 8858-1
Riduzione 8858-2
Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 903SLG-17 903SLG-19
Pezzo di ingrandimento 958-1
Riduzione 958-2 1058-2

Serie di chiavi combinate a forchetta / ad anello, chiavi a doppio anello 163-30/25
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Alloggiamento in espanso morbido ∙ con scomparti per piccoli utensili 163-522X50

Serie di chiavi a bussola ∙ chiavi a doppio anello TORX® ∙ inserti chiave a bussola, ecc. 163-53/75
Chiave a doppio anello TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Giravite Trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 8821-6 8821-10
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Giravite ad angolo 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Bit 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25
Adattatore 2250-1 2250-2
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer per bit ∙ con dentatura fine 863HPB

Serie di chiavi a forchetta doppia 163-95/8
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello con cricchetto 163-97/6
Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19

Tappetino antiscivolo 180-38

Chiave a bussola ∙ flessibile 426-6

Chiave a bussola ∙ flessibile 426-7

Chiave a bussola ∙ flessibile 426-8

Chiave a forchetta doppia 450N-24X27

Chiave a forchetta doppia 450N-30X32

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-27

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-30

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-32

Chiave a doppio anello ∙ aperto 612-10X11

Chiave a doppio anello 630-24X27

Chiave a doppio anello 630-30X32

Leva per gomme e leva di montaggio 650-20

Giravite Trinamic 803LG-T15

Giravite Trinamic 803LG-T20

Giravite Trinamic 803LG-T25

Giravite Trinamic 803LG-T30

Raschietto piatto 824

Giraviti ∙ con impugnatura a T 828-T45

Serie di chiavi a bussola con snodo esagonali 880G/10H
Inserto chiave a bussola con snodo ∙ esagonale 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19

Serie di chiavi a bussola a doppio esagono 880TZ/10H
Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ A doppio esagono 900SZ-32

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ A doppio esagono 900SZ-34

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ A doppio esagono 900SZ-36

Prolunga 918-23

Attacco scorrevole ∙ con leva di manovra 1015/2
Leva di manovra 1014
Attacco scorrevole 1015-1

Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1952-35

Asta magnetica 1976

Spazzola metallica 2130

Spessimetro 2147

Calibro di precisione 2154-10

Flessometro 2154N-5

Oliatore 2160

Leve 2165-2

Bit 2211-4

Bit 2211-5

Bit 2212-10

Bit 2212-6

Bit 2212-8

Portainserti ad innesto 6420B

Portainserti ad innesto 6420C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello