Fissaggio della morsa parallela

Codice art.: 179N-75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 179N-75
    EAN / GTIN 4000896241835
    Codice del produttore 179N-75
    Numero-L L60140 5564

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fissaggio della morsa parallela per morsa parallela 2175N
    • Per carrello portautensili Assistente 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL dal 1/7/2019
    • Montaggio semplice sul piano di lavoro del lato destro del carrello
    • Incluso materiale di fissaggio (viti e dischi) per morsa parallela 2175N
    • La porta 179N-21, il supporto per laptop 179W-42 e il supporto base 179W-40 possono essere facilmente fissati con la morsa montata
    • Superficie: verniciata a polvere, nera
    • Made in Germany

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello