PINZA PER ANELLI INTERNI

Codice art.: 179A.23
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 179A.23
    EAN / GTIN 3148518230742
    Codice del produttore 179A.23
    Numero-L L60130 3392

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto:Estremità del filo di pianoforte: molto resistente alla torsione
    • Punte lunghe angolate a 10° per trattenere in modo ottimale gli anelli di fissaggio
    • Codice colore: Risparmio di tempo
    • Coperture in PVC granito antiscivolo.

    Proprietà:

    • d [mm]: 2,2
    • d min. - max. [mm]: 40 - 100
    • L [mm]: 215
    • [g]: 300

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello