• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantaloni da lavoro artigianali con stretch nero C154

Codice art.: 179918609900C154
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
Colore schwarz
Taglia DE 154
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179918609900C154
EAN / GTIN 7330509862759
Codice del produttore 179918609900C154

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca per gamba con soffietto, tasca per penna, Tasca per telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile
Tasca interna con pannello elasticizzato
Dettagli
Tasca per carte d'identità rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui lati, due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe
Rinforzo
Tasche rinforzate in CORDURA® stretch, Fondo gamba rinforzato in CORDURA®, tasca posteriore rinforzata in CORDURA®
Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro

Funzionalità
Pannelli elasticizzati su fronte, ginocchio, carré posteriore, tasche anteriori, polpaccio e cavallo

Descrizione:

  • Pantaloni artigianali comodi e morbidi che non lasciano nulla al caso quando si tratta di durata, comfort e dettagli pratici
  • I pantaloni sono dotati di un incredibile stretch a 4 vie sul davanti, sul polpaccio e sul carré, nonché di stretch a 2 vie nel cavallo
  • Tasche per ginocchiere con apertura sul fondo e stretch in CORDURA®
  • Se volete lavorare liberamente con la massima concentrazione, questi pantaloni artigianali sono l'indumento che fa per voi

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello