Esecuzione:
Materiale principale
93% poliammide, 7% elastan, Dobby, stretch a 4 vie, 295 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca sulle gambe con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche di protezione del ginocchio
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui lati, Due passanti laterali con bottone per portamartello
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D in vita
Reflex
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, Dettaglio riflettente sul polpaccio
Rafforzamento
Tasche rinforzate in CORDURA® stretch sulle ginocchia, tasca rinforzata per il righello, tasche per i chiodi e tasche posteriori
Funzionalità
Estensione a 4 vie, pannello in rete posteriore sul ginocchio
Descrizione:
- Pantaloncini da pirata comodi, estremamente morbidi e flessibili
- Questi pantaloncini da pirata sono stati progettati per resistere ai lavori più impegnativi senza compromettere il comfort e la vestibilità
- Il materiale è un morbido tessuto elasticizzato a 4 vie che è resistente ed elastico in tutte le direzioni
- I pantaloncini da pirata sono dotati di pratiche tasche con rinforzi, una tasca per il righello, tasche anteriori e portautensili funzionali, come il passante per il portamartello
- Le tasche per le ginocchiere con apertura a bot- tino sono elasticizzate in CORDURA® ed elasticizzate all'interno per una maggiore flessibilità
- Morbido tessuto a rete elasticizzato sul retro del ginocchio per una buona ventilazione
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032