• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantaloncini pirata Craftsman 4-Way Stretch Nero C54

Codice art.: 179716449900C54
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
Colore schwarz
Taglia DE 54
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179716449900C54
EAN / GTIN 7330509872468
Codice del produttore 179716449900C54

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
93% poliammide, 7% elastan, Dobby, stretch a 4 vie, 295 g/m²

Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca sulle gambe con soffietto e patta, con chiusura a strappo e tasca interna per telefono in rete, Tasca sulla gamba con cerniera
Tasche di protezione del ginocchio
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui lati, Due passanti laterali con bottone per portamartello
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D in vita

Reflex
Dettaglio riflettente sulla tasca della gamba, Dettaglio riflettente sul polpaccio

Rafforzamento
Tasche rinforzate in CORDURA® stretch sulle ginocchia, tasca rinforzata per il righello, tasche per i chiodi e tasche posteriori

Funzionalità
Estensione a 4 vie, pannello in rete posteriore sul ginocchio

Descrizione:

  • Pantaloncini da pirata comodi, estremamente morbidi e flessibili
  • Questi pantaloncini da pirata sono stati progettati per resistere ai lavori più impegnativi senza compromettere il comfort e la vestibilità
  • Il materiale è un morbido tessuto elasticizzato a 4 vie che è resistente ed elastico in tutte le direzioni
  • I pantaloncini da pirata sono dotati di pratiche tasche con rinforzi, una tasca per il righello, tasche anteriori e portautensili funzionali, come il passante per il portamartello
  • Le tasche per le ginocchiere con apertura a bot- tino sono elasticizzate in CORDURA® ed elasticizzate all'interno per una maggiore flessibilità
  • Morbido tessuto a rete elasticizzato sul retro del ginocchio per una buona ventilazione

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello