Pantaloni da lavoro alta visibilità con elasticizzazione blu/giallo C60

Codice art.: 179413708833C60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marineblau / gelb
Taglia DE 60
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179413708833C60
EAN / GTIN 7330509767146
Codice del produttore 179413708833C60

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 370g/m²
Materiale fluorescente in 85% poliestere e 15% cotone
Tasche
Adatta a tutti i modelli Blåkläder con tasche di protezione per le ginocchia
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca per le gambe con soffietto, tasca per penna, Tasca per telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile
Tasca interna con pannello elasticizzato
Tasche per chiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera
Dettagli
Tasca per carte d'identità rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui fianchi, due passanti per cintura sui fianchi con pulsante per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Balocchi a pressione in metallo
Anello a D nel girovita

Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannello elastico sul retro

Reflex
Dettagli riflettenti sulle gambe, Nastro riflettente largo 70 mm

Rinforzo
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasche per chiodi rinforzate in CORDURA®, tasca per righello, tasche posteriori e parte posteriore della gamba

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro

Descrizione:

  • Pantaloni Hi-Vis resistenti, comodi e pratici, realizzati in 100% cotone con pannelli Hi-Vis
  • I pantaloni sono progettati con una vestibilità più sottile, un attraente look retrò e sono disponibili sia in blu con cuciture bianche a contrasto che in nero con cuciture grigie
  • Per dare ai pantaloni una sensazione di leggerezza e comfort extra, sono dotati di pannelli in tessuto elasticizzato a 4 vie sulla seduta
  • Comprendono una tasca per il righello, tasche per la fondina, una tasca per il telefono di facile accesso e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®
  • I pantaloni sono inoltre dotati di tasche per ginocchiere rinforzate in CORDURA® per il massimo comfort
  • Certificati secondo lo standard EN ISO 20471, Classe 1

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello