Esecuzione:
Materiale principale
100% cotone, twill, 370g/m²
Materiale fluorescente in 85% poliestere e 15% cotone
Tasche
Adatta a tutti i modelli Blåkläder con tasche di protezione per le ginocchia
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca per le gambe con soffietto, tasca per penna, Tasca per telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile
Tasca interna con pannello elasticizzato
Tasche per chiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera
Dettagli
Tasca per carte d'identità rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui fianchi, due passanti per cintura sui fianchi con pulsante per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Balocchi a pressione in metallo
Anello a D nel girovita
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannello elastico sul retro
Reflex
Dettagli riflettenti sulle gambe, Nastro riflettente largo 70 mm
Rinforzo
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasche per chiodi rinforzate in CORDURA®, tasca per righello, tasche posteriori e parte posteriore della gamba
Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro
Descrizione:
- Pantaloni Hi-Vis resistenti, comodi e pratici, realizzati in 100% cotone con pannelli Hi-Vis
- I pantaloni sono progettati con una vestibilità più sottile, un attraente look retrò e sono disponibili sia in blu con cuciture bianche a contrasto che in nero con cuciture grigie
- Per dare ai pantaloni una sensazione di leggerezza e comfort extra, sono dotati di pannelli in tessuto elasticizzato a 4 vie sulla seduta
- Comprendono una tasca per il righello, tasche per la fondina, una tasca per il telefono di facile accesso e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®
- I pantaloni sono inoltre dotati di tasche per ginocchiere rinforzate in CORDURA® per il massimo comfort
- Certificati secondo lo standard EN ISO 20471, Classe 1
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W