Pantaloni artigiano con stretch D92

Codice art.: 179013709900D92
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
Colore schwarz
Taglia DE 92
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179013709900D92
EAN / GTIN 7330509754153
Codice del produttore 179013709900D92

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 370g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasche per la protezione del ginocchio
Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna
Tasca per la gamba con soffietto, tasca per la penna, tasca per il telefono flessibile e due grandi tasche di cui una con cerniera, tasca portacarte d'identità rimovibile
Tasca interna con pannello elasticizzato
Tasche portachiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera
Dettagli
Tasca portacarte d'identità rimovibile
Portacoltelli con bottone
Portachiavi in plastica con cerniera
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D in vita
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura posteriore

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe

Funzionalità
Pannello elastico nel cavallo, sul retro, sul ginocchio e sul polpaccio

Rinforzo
Tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltello da stucco, tasche posteriori e sul retro del fondo gamba, tasca rinforzata per il righello, tasche per i chiodi, tasche posteriori e sul retro del fondo gamba, tasche per i chiodi rinforzate in CORDURA®1000, tasche posteriori, tasca per il righello e sul fondo gamba

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro

Descrizione:

  • Questi pantaloni da artigiano in cotone al 100% sono resistenti, comodi e ricchi di funzionalità, progettati per rendere la vita lavorativa molto più facile
  • Nonostante siano realizzati in un tessuto robusto, i pantaloni sono ariosi e molto piacevoli da indossare
  • Per dare ai pantaloni una sensazione di leggerezza e comfort extra, sono dotati di pannelli in tessuto elasticizzato a 4 vie su sedile, carré, polpacci e aperture delle tasche
  • Sono inoltre dotati di tasche rinforzate per ginocchiere in tessuto elasticizzato CORDURA®, che aggiungono un'imbattibile sensazione di comfort totale

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello