Pantaloni artigiano con stretch C48

Codice art.: 179013708800C48
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
    Colore marineblau
    Taglia DE 48
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 179013708800C48
    EAN / GTIN 7330509753750
    Codice del produttore 179013708800C48

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% cotone, twill, 370g/m²
    Tasche
    Tasche posteriori con soffietto
    Tasche per la protezione del ginocchio
    Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna
    Tasca per la gamba con soffietto, tasca per la penna, tasca per il telefono flessibile e due grandi tasche di cui una con cerniera, tasca portacarte d'identità rimovibile
    Tasca interna con pannello elasticizzato
    Tasche portachiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera
    Dettagli
    Tasca portacarte d'identità rimovibile
    Portacoltelli con bottone
    Portachiavi in plastica con cerniera
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni in metallo
    Anello a D in vita
    Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura posteriore

    Reflex
    Dettaglio riflettente sulle gambe

    Funzionalità
    Pannello elastico nel cavallo, sul retro, sul ginocchio e sul polpaccio

    Rinforzo
    Tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltello da stucco, tasche posteriori e sul retro del fondo gamba, tasca rinforzata per il righello, tasche per i chiodi, tasche posteriori e sul retro del fondo gamba, tasche per i chiodi rinforzate in CORDURA®1000, tasche posteriori, tasca per il righello e sul fondo gamba

    Finitura
    Fondo gamba con rinforzo sul retro

    Descrizione:

    • Questi pantaloni da artigiano in cotone al 100% sono resistenti, comodi e ricchi di funzionalità, progettati per rendere la vita lavorativa molto più facile
    • Nonostante siano realizzati in un tessuto robusto, i pantaloni sono ariosi e molto piacevoli da indossare
    • Per dare ai pantaloni una sensazione di leggerezza e comfort extra, sono dotati di pannelli in tessuto elasticizzato a 4 vie su sedile, carré, polpacci e aperture delle tasche
    • Sono inoltre dotati di tasche rinforzate per ginocchiere in tessuto elasticizzato CORDURA®, che aggiungono un'imbattibile sensazione di comfort totale

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello