Estrattore universale per snodi sferici

Codice art.: 1790-7
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
    Tipo di prodotto Estrattore per snodi sferici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1790-7
    EAN / GTIN 4000896148073
    Codice del produttore 1790-7
    Numero-L L60140 1687

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Estrazione dei perni sferici su tiranti trasversali, stabilizzatori ecc.
    per FORD ∙ BMW ∙ Volvo ∙ TOYOTA ∙ OPEL ∙ VW ∙ AUDI ∙ RENAULT
    • Apertura forchetta: 20 mm
    • Capacità di serraggio (sb) 2 livelli
      Livello 1: fino a 30 mm
      Livello 2: fino a 50 mm
    • Superficie: zincata (priva di Cr 6)
    • Made in Germany
    • Peso netto (kg): 1.24 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello