Carrello portautensili Assistente 178 N-7 ∙ con 204 utensili ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm

Codice art.: 178N-7/204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 178N-7/204
EAN / GTIN 4000896228072
Codice del produttore 178N-7/204
Numero-L L60140 4639

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
  • 5 cassetti bassi e 2 alti
  • Completo di assortimento di utensili da 204 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
  • Grandi ruote su cuscinetti a sfera (125 mm), per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: le ruote frenate impediscono lo scivolamento
    , il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti,
    ad es. su superfici oblique
  • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
  • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
  • Soluzione di bloccaggio a due livelli:
    • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
    • Il dispositivo di bloccaggio impedisce l’apertura indesiderata
    • Estraibile al 100% con guida a rulli
  • Portata totale (dinamica): 480 kg
  • Portata totale (statica): 480 kg
  • Piano di lavoro: in resina sintetica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate
  • Portata per cassetto: 20 kg
  • Colore: Blu HAZET
  • Dimensioni / Lunghezza: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
  • Cassetti, bassi: 5 x 80 x 527 x 348 mm
  • Cassetti, alti: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3
  • Altezza piano di lavoro: 1035
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero utensili: 204

Fornitura:

Carrello portautensili Assistente 178N-7

Serie di chiavi combinate a forchetta / ad anello, chiavi a doppio anello 163-30/25
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Serie di chiavi a bussola ∙ con impugnatura a T 163-122/3
Chiave a bussola ∙ con impugnatura a T 428-8 428-10 428-13

Serie di utensili 163-329/100
Serie di cacciaspine 751HS/5
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Prolunga 867-2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Prolunga 8821-10
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5
Serie di giraviti ad angolo 2105LG/9H
Serie di bit 2240N/51
Adattatore 2250-1

Serie di utensili 163-330/16
Serie di giraviti 810/6 810T/6
Serie di pinze 1859SPC/3
Martello per meccanica BluGuard 2140-50

Serie di inserti chiave a bussola per giraviti 163-407/35
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Inserto chiave a bussola giravite per pinze freni 986-9
Inserto chiave a bussola per giraviti 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60

Cassetta di punte elicoidali 2128N-1

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello