Carrello portautensili Assistente ∙ 781 mm x 498 mm x 1410 mm

Codice art.: 178N-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 178N-10
EAN / GTIN 4000896202805
Codice del produttore 178N-10
Numero-L L60140 4337

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello portautensili, portamateriali e per montaggio
178N-10 composto da carrello portautensili 178N-7, valigetta per gli attrezzi 178N K-3Carrello portautensili 178N-7:
  • 5 cassetti bassi e 2 alti
  • Maniglia saldamente montata al corpo
  • Superficie di lavoro: resina sintetica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate
  • Bordo rialzato della superficie di lavoro per impedire la caduta di oggetti
  • Possibilità di personalizzazione del corredo delle pareti laterali mediante pannello forato rettangolare, ad es. con la gamma di ganci HAZET gruppo articoli 112 per utensili o altri accessori quali portaflaconi, supporto portarotolo, cestino, ecc.
Valigetta per gli attrezzi 178N K-3:
  • Per carrelli portautensili Assistente 178N
  • 3 cassetti bassi
  • 2 maniglie di trasporto integrate nel corpo
  • Opzionale: superficie di lavoro in plastica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate, n. HAZET 177-05
  • Grandi ruote su cuscinetti a sfera (125 mm), per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: le ruote frenate impediscono lo scivolamento
    , il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti,
    ad es. su superfici oblique
  • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
  • Le ruote elastiche consentono un utilizzo silenzioso
  • Soluzione di bloccaggio a due livelli:
    • Chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi a leva articolata
    • Il dispositivo di bloccaggio impedisce l’apertura indesiderata
    • Estraibile al 100% con guida a rulli
  • Portata totale (dinamica): 480 kg
  • Portata totale (statica): 480 kg
  • Piano di lavoro: in resina sintetica, resistente ai solventi, con vaschette portaoggetti integrate
  • Portata per cassetto: 20 kg
  • Colore: Blu HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 781 mm x 498 mm x 1410 mm
  • Peso netto (kg): 107.8 kg
  • Cassetti, bassi: 8 x 80 x 527 x 348 mm
  • Cassetti, alti: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3
  • Altezza piano di lavoro: 1410
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero utensili: 2

Fornitura:

Carrello portautensili Assistente 178N-7 ∙ 178NK-3

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello