• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di estrattori per interni

Codice art.: 1788T/5
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
Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1788T/5
EAN / GTIN 4000896133666
Codice del produttore 1788T/5
Numero-L L60140 2016

Descrizione

Descrizione:

  • Serie di estrattori per interni, contenuto:
    1788T-1 ∙ 1788T-8.5
    1788T-15 ∙ 24 ∙ 36
  • Superficie nitrurata al titanio extra robusta e resistente all’usura
  • Per cuscinetti a sfera a tenuta, anelli, bussole e guarnizioni ad anello per albero
  • Materiale flessibile
  • Trasmissione di forza migliorata grazie ad un‘assoluta precisione di lavorazione
  • Semplice e pratico
  • Con solo 4 estrattori per interni viene coperto l’intero range da 5 a 36 mm
  • Utilizzabile con martello per spianare o staffa di contrasto
  • Interessante assortimento
  • Migliorata protezione di superficie resistente al fuoco mediante superfici nitrurate al titanio più robuste e resistenti all’usura
  • Impiego:
  • Inserire l’estrattore per interno nel cuscinetto e ruotare la vite filettata
  • I raccordi curvi a guscio si stringono dietro il pezzo da estrarre
  • Applicazione del martello a spianare o della staffa di contrasto
  • Cassetta in resina sintetica
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 1.16 kg
  • Numero utensili: 5

Fornitura:

Estrattore a percussione 1788T-1

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello