Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasca posteriore
Tasche interne
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per il telefono
Tasca rinforzata per il righello con possibilità di due posizionamenti del coltello e una tasca per la penna
Tasca esterna per la protezione del ginocchio
Dettagli
Tasca ID rimovibile per indumenti ignifughi
Chiusure, uno con anello a D
Porta con cerniera in plastica
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Olio, sporco e acqua repellenti, senza metallo, Pannello elasticizzato nel cavallo e sul retro
Finitura
Le taglie C possono essere estese alle taglie C100
Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia
Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Pantaloni artigianali ignifughi che soddisfano tutti i requisiti di un indumento da lavoro durevole, adatto a lavori di manutenzione con requisiti di sicurezza e protezione
- Ha pratiche tasche esterne di protezione per le ginocchia con rinforzo in CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Certificato secondo EN ISO 20471 classe 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 e IEC 61482-2 APC 1
- Valutazione d'arco, 10. 7 cal / cm² (si applica al materiale elastico)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 insieme alle ginocchiere 4027 e 4057
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 10,7 cal/cm²