Pantalone da lavoro Multinorm con elastico High Vis giallo/blu marino C50

Codice art.: 178815123389C50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Taglia INT Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% FR Polyamid; 5 % Aramid
  • Lavaggio: Industriewäsche geeignet
  • Normativa: EN ISO 20471
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
Composizione del tessuto 44% Modacryl; 30% Baumwolle; 20% FR Polyamid; 5 % Aramid
Lavaggio Industriewäsche geeignet
Colore high vis gelb / marineblau
Taglia DE 50
Normativa EN ISO 20471
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) Klasse 2
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 178815123389C50
EAN / GTIN 7330509805381
Codice del produttore 178815123389C50
Numero-L L00980 5690

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasca posteriore
Tasche interne
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per il telefono
Tasca rinforzata per il righello con possibilità di due posizionamenti del coltello e una tasca per la penna
Tasca esterna per la protezione del ginocchio

Dettagli
Tasca ID rimovibile per indumenti ignifughi
Chiusure, uno con anello a D
Porta con cerniera in plastica
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Olio, sporco e acqua repellenti, senza metallo, Pannello elasticizzato nel cavallo e sul retro

Finitura
Le taglie C possono essere estese alle taglie C100

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia

Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Pantaloni artigianali ignifughi che soddisfano tutti i requisiti di un indumento da lavoro durevole, adatto a lavori di manutenzione con requisiti di sicurezza e protezione
  • Ha pratiche tasche esterne di protezione per le ginocchia con rinforzo in CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Certificato secondo EN ISO 20471 classe 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 e IEC 61482-2 APC 1
  • Valutazione d'arco, 10. 7 cal / cm² (si applica al materiale elastico)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 insieme alle ginocchiere 4027 e 4057

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 10,7 cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello