Serie di estrattori ∙ 3 bracci

Codice art.: 1786S-1
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
    Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1786S-1
    EAN / GTIN 4000896133246
    Codice del produttore 1786S-1
    Numero-L L60140 3079

    Descrizione

    Descrizione:

    • Vite filettata M14 x 1,5 x 140
    • Massimo 3 tonnellate
    • Ognuno con 3 bracci 1786S lunghi 100, 200 e 250 mm
    • Utilizzo opzionale con braccio di estrazione da 300 mm 1786S-300
    • Ganci sottili
    • “3 in 1”
    • 9 bracci lunghi forgiati in 3 coppie di lunghezze
    • Per interventi in spazi ristretti
    • 3 bracci, ognuno 3 ganci
    • Garantisce un’uniforme distribuzione del carico, bloccaggio sicuro e lavorazione centrata
    • Made in Germany
    • Peso netto (kg): 4.6 kg

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello