Mini sollevatore magnetico 400 mm, d 4 mm

Codice art.: 1785338
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Asta magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1785338
EAN / GTIN 4010886849491
Codice del produttore 1785338
Numero-L L60160 4971
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Asta sottile flessibile per le più piccole intercapedini

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 20 mm
  • Altezza totale [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 410 mm
  • Diametro del magnete [g]: 4
  • Forza di sollevamento del magnete [g]: 270
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello