• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore ∙ 3 bracci

Codice art.: 1785-250
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1785-250
EAN / GTIN 4000896133161
Codice del produttore 1785-250
Numero-L L60140 459

Descrizione

Descrizione:

  • Facilità di utilizzo grazie al «sistema di rotazione/estrazione» rapido
  • La realizzazione precisa della testa garantisce un’esatta e rapida applicazione
  • Massimo carico di pressione della vite e carico di trazione dei bracci grazie all'elevata qualità dell'acciaio e al trattamento termo-chimico
  • Punta della vite flessibile e intercambiabile che consente varie possibilità di utilizzo
  • Il semplice movimento rotatorio apre i bracci e richiude automaticamente il pezzo da estrarre anche in caso di impiego in verticale (nessuna necessità di ulteriori regolazioni)
  • Componenti meccanici incapsulati, non necessitano di manutenzione
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 3.7 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello