Surftest SJ-310S [mm], ″R5µm; 4mN; S-Drive″.

Codice art.: 178-574-12D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumenti di misura per profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 178-574-12D
EAN / GTIN 4946368849492
Codice del produttore 178-574-12D

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di uno strumento portatile per la misurazione facile e accurata della rugosità superficiale. Il Surftest SJ-310 offre i seguenti vantaggi: Sistema Skid con touch screen e stampante integrata. Funziona indipendentemente dalla tensione di rete e consente di effettuare misure in loco. Navigazione del menu semplice e intuitiva. Il grande. 14,5 cm. Il display LCD a colori [5,7″] offre un'eccellente leggibilità. È compatibile con molti standard, tra cui DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, e con impostazioni personalizzate. È possibile memorizzare fino a 10 condizioni di misura nell'SJ-310 e altre 500 con una scheda SD opzionale. Analisi statistica e valutazione della tolleranza colorata. È possibile impostare due diverse condizioni di valutazione all'interno di una stessa misura. È possibile proteggere con password molte funzioni separatamente. Sono supportate 16 lingue.

Proprietà:

Gamma: 360 µm
Alimentazione: Adattatore CA o batteria ricaricabile

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello