Surftest SJ-310 [pollice/mm], ″R5µm; 4mN″.

Codice art.: 178-571-12D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Strumenti di misura per profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 178-571-12D
    EAN / GTIN 4946368849102
    Codice del produttore 178-571-12D

    Descrizione

    Descrizione:

    Si tratta di uno strumento portatile per la misurazione facile e accurata della rugosità superficiale. Il Surftest SJ-310 offre i seguenti vantaggi: Sistema Skid con touch screen e stampante integrata. Funziona indipendentemente dalla tensione di rete e consente di effettuare misure in loco. Navigazione del menu semplice e intuitiva. Il grande. 14,5 cm. Il display LCD a colori [5,7″] offre un'eccellente leggibilità. È compatibile con molti standard, tra cui DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, e con impostazioni personalizzate. È possibile memorizzare fino a 10 condizioni di misura nell'SJ-310 e altre 500 con una scheda SD opzionale. Analisi statistica e valutazione della tolleranza colorata. È possibile impostare due diverse condizioni di valutazione all'interno di una stessa misura. È possibile proteggere con password molte funzioni separatamente. Sono supportate 16 lingue.

    Proprietà:

    Gamma: 360 µm
    Alimentazione: Adattatore CA o batteria ricaricabile

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello