Descrizione:
Misuratore mobile per una misurazione facile e accurata della rugosità superficiale. Il Surftest SJ-210 offre i seguenti vantaggi: Sistema di sonde montato su skid con menu di navigazione facile e intuitivo. Sistema portatile a batteria per la misurazione in prossimità della produzione. 6,0 cm. Lo schermo LCD a colori e di grandi dimensioni [2,4″] con retroilluminazione offre un'eccellente leggibilità anche in condizioni di luce sfavorevoli. Supporta numerosi standard come DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS e condizioni definite dall'utente. Le diverse velocità di avanzamento ampliano la gamma di applicazioni. È possibile visualizzare i risultati del calcolo, i profili ponderati, la curva BAC e la curva ADC. Supporta 21 lingue. Può essere azionato tramite i tasti posti sul lato anteriore e sotto il coperchio a scorrimento.
Proprietà:
Campo di misura: 360 µm
Pollici/metrico: Metrico
Alimentazione: Tramite alimentatore (7,5 V DC 1,5 W) incorporato o batteria ricaricabile