Banco da lavoro mobile ∙ con assortimento ∙ 1040 mm x 520 mm x 934 mm

Codice art.: 177W-7/169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 177W-7/169
EAN / GTIN 4000896157310
Codice del produttore 177W-7/169
Numero-L L60140 1601

Descrizione

Descrizione:

  • 6 x cassetti bassi e 1 x cassetto alto e 2 vaschette portaoggetti nello scaffale
  • Completo di assortimento di utensili da 169 pezzi nel Safety-Insert-System con alloggiamento in espanso morbido
  • Grandi ruote su cuscinetti a sfera (⌀ 125 mm),
    per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento
    , il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti,
    ad es. su superfici oblique
  • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
  • Le ruote elastiche grigie non lasciano tracce e consentono un utilizzo silenzioso
  • Soluzione di bloccaggio a due livelli:
    • chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi
    • Il dispositivo di bloccaggio impedisce l’apertura indesiderata
    • Estraibile al 100% con guida a rulli
  • Vaschette portaoggetti nello scaffale:
    Portata ripiano superiore: 15 kg / ripiano inferiore: 35 kg
    Ripiano regolabile
  • Opzionale: 177W-21: sportello per lo scaffale destro, richiudibile, 2 chiavi incluse
  • Portata totale (dinamica): 500 kg
  • Portata totale (statica): 750 kg
  • Piano di lavoro: Betulla Multiplex, sostituibile
  • Portata per cassetto: 20 kg
  • Colore: Blu HAZET
  • Dimensioni / Lunghezza: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Peso netto (kg): 85 kg
  • Cassetti, bassi: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Cassetti, alti: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3
  • Numero divisori in lamiera: 7
  • Altezza piano di lavoro: 934
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
  • Tutti i cassetti sono dotati di serie di un divisorio in lamiera
  • Sistema di suddivisione cassetti - adatto per Safety-Insert-System HAZET e alloggiamento portautensili HAZET
  • Possibilità di corredo delle pareti laterali, ad es per la gamma di ganci HAZET gruppo articoli 112, portaflaconi, ecc.
  • Numero utensili: 169

Fornitura:

Banco da lavoro mobile 177W-7

Serie di chiavi combinate a forchetta / ad anello, chiavi a doppio anello 163-30/25
Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Chiave a doppio anello 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Serie di utensili ∙ giraviti ∙ pinze, ecc. 163-31/27
Scalpello a tagliente diritto 730-3 730-6
Punteruoli 746-1
Cacciaspine 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Pinza universale 760-2
Giraviti 801NK-55 801NK-PH2
Giravite Trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T30
Tronchese con tagliente laterale ad impulso 1802M-22
Pinza a becchi mezzotondi 1841MB-33
Pinza combinata 1850M-22
Martello per meccanica BluGuard 2140-50

Serie di chiavi a bussola 163-57/56
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Manico a T 865
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-2 868
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
Manico a T 915
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 916HP
Prolunga 917-5 918-10
Snodo universale 920

Cassetta di punte elicoidali 2128N-1

Serie di bit 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello