Banco da lavoro mobile ∙ 1040 mm x 520 mm x 934 mm

Codice art.: 177W-7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 177W-7
EAN / GTIN 4000896155644
Codice del produttore 177W-7
Numero-L L60140 1926

Descrizione

Descrizione:

  • 6 x cassetti bassi e 1 x cassetto alto e 2 vaschette portaoggetti nello scaffale
  • Grandi ruote su cuscinetti a sfera (⌀ 125 mm),
    per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • 2 ruote piroettanti con doppio blocco: la ruota frenata impedisce lo scivolamento
    , il cuscinetto oscillante frenato impedisce la rotazione delle ruote piroettanti,
    ad es. su superfici oblique
  • L'anello di protezione impedisce la penetrazione di sporco e fili
  • Le ruote elastiche grigie non lasciano tracce e consentono un utilizzo silenzioso
  • Soluzione di bloccaggio a due livelli:
    • chiusura centralizzata, richiudibile mediante serratura a cilindro con 2 chiavi
    • Il dispositivo di bloccaggio impedisce l’apertura indesiderata
    • Estraibile al 100% con guida a rulli
  • Vaschette portaoggetti nello scaffale:
    Portata ripiano superiore: 15 kg / ripiano inferiore: 35 kg
    Ripiano regolabile
  • Opzionale: 177W-21: sportello per lo scaffale destro, richiudibile, 2 chiavi incluse
  • Portata totale (dinamica): 500 kg
  • Portata totale (statica): 750 kg
  • Piano di lavoro: Betulla Multiplex, sostituibile
  • Portata per cassetto: 20 kg
  • Colore: Blu HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Peso netto (kg): 85 kg
  • Cassetti, bassi: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Cassetti, alti: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Dimensioni cassetto per sistema di ordinamento: 3/3
  • Numero divisori in lamiera: 7
  • Altezza piano di lavoro: 934
  • Numero blocchi ruote: 2 (∅ 125 mm)
  • Numero ruote piroettanti: 2 (∅ 125 mm)
  • Tutti i cassetti sono dotati di serie di un divisorio in lamiera
  • Sistema di suddivisione cassetti - adatto per Safety-Insert-System HAZET e alloggiamento portautensili HAZET
  • Possibilità di corredo delle pareti laterali, ad es per la gamma di ganci HAZET gruppo articoli 112, portaflaconi, ecc.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello