PINZA PER ANELLI EST 3-10

Codice art.: 177A.9
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 177A.9
EAN / GTIN 3148518231893
Codice del produttore 177A.9
Numero-L L60130 3191

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Estremità del filo di pianoforte: molto resistente alla torsione
  • Punte lunghe angolate a 10° per trattenere in modo ottimale gli anelli di fissaggio
  • Codice colore: Risparmio di tempo
  • Coperture in PVC granito antiscivolo.

Proprietà:

  • d [mm]: 0,9
  • d min - max. [mm]: 3 - 10
  • L [mm]: 150
  • [g]: 105

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello