PINZA PER ANELLI EST 32-100

Codice art.: 177A.23
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 177A.23
EAN / GTIN 3148518232265
Codice del produttore 177A.23
Numero-L L60130 3354

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Estremità del filo di pianoforte: molto resistente alla torsione
  • Punte lunghe angolate a 10° per trattenere in modo ottimale gli anelli di fissaggio
  • Codice colore: Risparmio di tempo
  • Coperture in PVC granito antiscivolo.

Proprietà:

  • d [mm]: 2,2
  • d min. - max. [mm]: 40 - 100
  • L [mm]: 215
  • [g]: 280

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello