SLS EXPANSION CIRCLIPS PLIER 19-60MM

Codice art.: 177A.18SLS
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 177A.18SLS
    EAN / GTIN 3662424029455
    Codice del produttore 177A.18SLS
    Numero-L L60130 8482

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
    • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
    • Estremità del filo di pianoforte: molto resistente alla torsione
    • Lunghe punte angolate a 10° per tenere in modo ottimale gli anelli di fissaggio
    • Codice colore: Risparmio di tempo
    • Coperture in PVC granito antiscivolo.

    Proprietà:

    • d [mm]: 1,8
    • d min - max. [mm]: 19 - 60
    • L [mm]: 180
    • [g]: 200

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello