• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di estrattori per cuscinetti a sfere

Codice art.: 1778-3/40
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
Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1778-3/40
EAN / GTIN 4000896133697
Codice del produttore 1778-3/40
Numero-L L60140 1654

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Estrazione di cuscinetti a sfere fissati all’albero e nell’alloggiamento
  • Utilizzo notevolmente semplificato rispetto ai sistemi tradizionali, che consente un’aumentata efficacia e produttività
  • Serie di 40 pezzi
    Per cuscinetti 6000 fino a 6407
  • Adatti ad oltre 40 cuscinetti a sfere standard fino alla misura 6311
  • Pratico attacco per braccio di estrazione
  • 100% trasmissione di forza mediante dispositivo autobloccante
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 7.05 kg
Cuscinetto ∙ Gancio ∙ Inserto
6000 ∙ 1778-10 ∙ 1778-3
6001 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6002 ∙ 1778-10 ∙ 1778-1
6003 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6004 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6005 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6006 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6007 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6008 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6009 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6010 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6200 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6201 ∙ 1778-20 ∙ 1778-3
6202 ∙ 1778-20 ∙ 1778-2
6203 ∙ 1778-30 ∙ 1778-2
6204 ∙ 1778-40 ∙ 1778-2
6205 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6300 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6301 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6302 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6303 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6304 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6011 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6012 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6206 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6207 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4
6208 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6209 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6210 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6211 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6212 ∙ 1778-70 ∙ 1778-4
6213 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6305 ∙ 1778-60 ∙ 1778-6
6306 ∙ 1778-60 ∙ 1778-5
6307 ∙ 1778-60 ∙ 1778-5
6308 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5
6309 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5
6310 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5 + 1778-8
6311 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5 + 1778-9
6403 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6404 ∙ 1778-70 ∙ 1778-4
6405 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6406 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6407 ∙ 1778-60 ∙ 1778-6 + 1778-7
  • Numero utensili: 40

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello