{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 370 mm | |
Spessore | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 50 mm | |
Numero denti Z | 100 | |
Passo t | 12 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 4; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 15; 14 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 80; 85 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Kaltenbach | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177455 370X3/G | |
EAN / GTIN | 4067263212218 | |
Codice del produttore | 177455 370X3/G |