{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 275 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 140 | |
Passo t | 6 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177255 275X2 | |
EAN / GTIN | 4067263212010 | |
Codice del produttore | 177255 275X2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari medio 275X2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
88,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
223,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
91,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Passo t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Numero denti Z | 140 | 140 | 140 |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |