{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 225 mm | |
Spessore | 2 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 120 | |
Passo t | 6 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177250 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197700520 | |
Codice del produttore | 177250 225X2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lama per seghe circolari medio 225X2 mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
70,98 €
43,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
72,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | Eisele |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Spessore | 2 mm | 2 mm |
Passo t | 6 mm | 6 mm |
Numero denti Z | 120 | 120 |