{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 300 mm | |
Spessore | 2,5 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 40 mm | |
Numero denti Z | 160 | |
Passo t | 6 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8; 12 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177200 300X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245090 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lama per seghe circolari medio, ⌀ × Spessore: 300X2,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
208,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
300,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
132,62 €
100,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Per seghe delle seguenti marche | Eisele | Eisele | Eisele |
Spessore | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Passo t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari | Lama per seghe circolari |
Numero di fori di trascinamento | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Interasse fori di trascinamento | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |